Elko - ESH RS16 316 dim kit RF Polarhvit - EKO06922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 16 A
Nominell spenning - 230 V
Frekvensområde - 50...60 Hz
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160692214
Elnummer
4523443
Leverandørens varenummer
EKO06922
Typebeskrivelse
4523443
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
16 A
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
25 mm
Ved ønske om lysstyring via ELKO Smart Home App'en, kan produktene enkelt programmeres opp moten ELKO Gateway. Se ELKO Gateway el.nr: 45 234 00 for ytterligere informasjon.
316 Endevender er ferdig programmert mot 316GLED RF i en Master-Slave konfigurasjon. Endevenderen er en lavtbggende fjerndimmer, for montering i veggboks eller direkte på flatt underlag. Det medfølger 2 stk CR2032 batterier, med forventet levetid på inntil 5 år. Endevenderen kan enkelt kobles til en trafo for lysende bakramme, dersom det ønskes batterifri installasjon.
316GLED RF må tilkobles begge faser, samt lyskilden. 316GLED RF har de samme egenskapene som en vanlig 316 GLED dimmer, og passer inn i påveggskappe, samt alle ELKO veggbokser.
TEKNISK INFO 316GLED RF
Spenning: 230 V/50-60 Hz.
Velg mellom GLI eller GLE dimming (GLE er fabrikkinnstilling)
Ohmsk last 1-316W
Halogen: 1-300W
Elektronisk trafo: 1-316VA
LED: Ihht ELKO led tabell
LED: Om ikke annet er oppgitt fra ELKO er maks belastning 150W. OBS!! Sjekk temperatur på metallplate i drift ved forskjellig pådrag.
Elektronisk overtemperatursikring på 75°C , dimmer kan slås på igjen på 65°C.
Elektronisk kortslutningssikring
Mekanisk overtemperatursikring på 145°C. (Kan ikke resettes)
Bryter: Trykk AV/PÅ. Vri for regulering
1- eller 2-polet. Topolt brudd når avslått.
Innbygningsdybde: 24mm
Farge: Polarhvit
Innstillingsmeny:
1trykk - 1 blink: Innstilling av minimums lysnivå
2 trykk - 2 blink: Innstilling av maksimums lysnivå
3 trykk - 3 blink: Innstilling av startnivå.
Slå av eller på lys rundt dimmerknapp (ELKO Plus versjon)
Dimmeren må være påslått.
Langt trykk i ca. 5 sekunder - lysdiode blinker en gang - kort trykk - lysdiode blinker to ganger - vri så dimmerrattet til høyre (lys på) eller venstre (lys av)
Lagre: vent til det slutter å blinke.
TEKNISK INFO ENDEVENDER
Farge: Polarhvit
Passende trafo: el.nr: 66 300 71
Inntil 3 stk endevendere kan styre 1 stk 316GLED dimmer
Ingen innbygningsdybde.
Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.