Utgått

Elko - ESH RS16 316 Endevender RF Polarhvit - EKO05668

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 0 V

  • Frekvensområde - 0...0 Hz

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160566812

Elnummer

4523423

Leverandørens varenummer

EKO05668

Typebeskrivelse

4523423

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

0 V

Frekvensområde:

0...0 Hz

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

0 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

Ja

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

0 mm

ESH 316 Endevender og 316 GLED RF kan settes opp som en Master-Slave kombinasjon. En 316GLED kan fjernbetjenes av inntil 3 trådløse endevendere. I denne kombinasjonen er det IKKE mulig å styre lyset med ELKO App'en. Om App styring ønskes, kan dette enkelt settes opp på et senere tidspunkt ved anskaffelse av ELKO Smart home Gateway og ELKO Smart Home App.
Endevenderen kan også inngå i ELKO Smart Home trådløst styringssystem. Dimmere og andre komponenter kommuniserer med ESH ELKO Gateway internt på Zigbee trådløst system. Komponentene styres i sin tur gjennom Gateway via App på mobile enheter. Endevenderen kan settes opp både i direkte link til en ESH 316 dimmer, eller via Gatewayen i system.
ESH 316 endevender er lavtbyggende, bygger ikke mer enn en standard RS16/ELKO Plus ramme, og det behøves dermed ikke veggboks i bakkant. Noe som gir stor fleksibilitet ved rehabilitering. Det inngår 2 stk CR2032 batterier. Forventet levetid på batteriene er 5 år. Endevenderen kan også enkelt kobles til en trafo, dersom det ønskes en batterifri installasjon elnr: 6630071.

Farge: Polarhvit
Passende trafo: el.nr: 66 300 71
Inntil 3 stk endevendere kan styre 1 stk 316GLED dimmer
Ingen innbygningsdybde.
Kan monteres i alle ELKO kombinasjonsrammer.