ELKO - Festebrakett for Flexi+ bokser, benyttes for å feste bokser. - EKO07434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for sentralboks - nei
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160743404
Elnummer
1223809
Leverandørens varenummer
EKO07434
Typebeskrivelse
1223809
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for sentralboks:
nei
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Festebrakett for Flexi+ bokser. Festebraketten sneppes enkelt til boksens bakside, de er sammen byggbare for å kunne benyttes i forskjellige veggtykkelser og det er montert dobbelsidig tape på platesiden slik at de er enkle å feste mellom gipsplatene. Boksen med brakett må festes før veggen lukkes med plate på begge sider. Festebrakettene kan benyttes på alle boksene i Flexi+ serien
Festebrakett for 70 / 95 / 120 mm tykkelse - sammenbyggbar
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO
Festebrakett for 70 / 95 / 120 mm tykkelse - sammenbyggbar
Halogenfri
Glødetråd test: 850 ºC
Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO