ELKO - Flexi+ 1,5 brannboks med stenderfeste for bruk med ELKO doble stikk, spesielt lavtbyggende. - EKO07416

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Farge - Rød

  • Beskyttelsesklasse IP - IP30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160741608

Elnummer

1223837

Leverandørens varenummer

EKO07416

Typebeskrivelse

1223837

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

0 mm

Lengde:

152 mm

Bredde:

102 mm

Dybde:

57...57 mm

Innvendig dybde:

54 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

8

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Dobbel stuss

Spesiell anvendelse:

Uten

Flexi+ innfelt 1,5 boks med 6 løp for 13mm plate uten stenderfeste. Ringen kan tilpasses 9mm plate ved å skjære av ønsket høyde. Ved bruk av flere platelag kan 6mm utforingsring (el.nr: 1223812) benyttes. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57)
Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

1,5 boksen kan benyttes til alle doble stikkontakter fra ELKO, men må benyttes for å kunne montere ELKO lavtbyggende stikkontakter i RS, Plus eller Option design.

Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 13mm
Kapslingsgrad: IP30