ELKO - Flexi+ brannboks 1,5 godkjent for EI30 eller EI60. For ELKOdoble stikk, spesielt lavtbyggende. - EKO07418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Halvannen
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160741806
Elnummer
1223829
Leverandørens varenummer
EKO07418
Typebeskrivelse
1223829
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Halvannen
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
152 mm
Bredde:
150 mm
Dybde:
57...57 mm
Innvendig dybde:
54 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner.
Hulltaging for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.
Flexi+ innfelt 1,5 boks med 6 løp for 13mm plate. Ringen kan tilpasses 9mm plate ved å skjære av ønsket høyde. Ved bruk av flere platelag kan 6mm utforingsring (el.nr: 1223812) benyttes. Veggboksen har 20mm stusser med reduksjon til 16mm, og leveres med pusselokk og propper. Ved boring av hull til 1,5 boksen brukes mal for utfresning (El.nr.: 88 147 57)
Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.
1,5 boksen kan benyttes til alle doble stikkontakter fra ELKO, men må benyttes for å kunne montere ELKO lavtbyggende stikkontakter i RS, Plus eller Option design.
Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 13mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningsdokument for ytterligere informasjon.