ELKO - Flexi+ brannboks med 6 løp, godkjent for EI30, EI60 og EI90.Manuelt justerbar festering 9-21mm - EKO07412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160741202
Elnummer
1223827
Leverandørens varenummer
EKO07412
Typebeskrivelse
1223827
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
73 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
169 mm
Dybde:
54...54 mm
Innvendig dybde:
54 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Dobbel stuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
Brannboksen skal festes med stenderfeste eller festebrakett tilpasset veggtykkelsen. Se kombinasjoner for godkjente bokskombinasjoner.
Hulltaging for veggboksen må ikke overstige 74mm og skal utføres med hullsag. Sentrering av veggboksen i boret hull skal tilstrebes.
Flexi+ boksene har et større boksvolum for bedre plass til koblinger, styreenheter og generelt mer luft for økt levetid for elektronikkprodukter. Festeringen er manuelt justerbar 9-21mm, ringen justeres ved å skru ringen 45° og justeres deretter til ønsket høyde. Når ønsket ringhøyde er oppnådd, låses ringen enten horistontalt eller vertikalt. En høyere festering for inntil 3 platelag leveres som tilbehør og kan byttes forfra etter at boksen er installert i veggen. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke kan benyttes integrert på koblingsromsiden og leveres også som tilbehør. Flex+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.
Boks for innfelling:
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 9-21mm
Kapslingsgrad: IP30
Godkjent for bruk i brannklassifiserte vegger: RISE C900152
Se bruksanvisning og godkjenningsdokument for ytterligere informasjon.