ELKO - Flexi+ enkel BigBox med 2 løp, med stort koblingsrom. Manuelt justerbar festering 13-26mm - EKO10457

ELKO
KopierKopier
ELKO - Flexi+ enkel BigBox med 2 løp, med stort koblingsrom. Manuelt justerbar festering 13-26mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160104571

Elnummer

1224882

Leverandørens varenummer

EKO10457

Typebeskrivelse

BIGBOX 13-26MM 2-LØP STENDER

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

173 mm

Bredde:

117 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

56 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

13...26 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:

0

Antall justerbare enhetsfesteører:

2

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

9

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

Flexi+ innfelt enkel BigBox med 2 løp og påmontert stenderfeste. BigBox har et stort koblingsrom for trådløse enheter, koblinger eller for svakstrøm der det er behov for ekstra plass til kabel. Festeringen er helgjenget og justerbar fra 13- 26mm. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke leveres som tilbehør. Flexi+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

/

Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO, RISE FR*
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 13-26mm
Kapslingsgrad: IP30
* Standard veggbokser er godkjent for bruk i brannvegger EI30* og EI60* ved bruk av standard gipsplater.
*EI30 og EI60 brannvegg bygget ihht 1364-1:2015. Se monteringsanvisningen for godkjente kombinasjoner og plassering. For å oppnå EI90 brukes spesialdesignede brannbokser fra Flexi+ serien.