Elko - Flexi+ innfelt boks høy ring med 6 løp for platetykkelse 24-51mm - EKO10453

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160104533

Elnummer

1224876

Leverandørens varenummer

EKO10453

Typebeskrivelse

BOKS HØY RING 6-LØP STENDER

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IP3X

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

134 mm

Bredde:

168 mm

Dybde:

69...69 mm

Innvendig dybde:

68 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

24...51 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:

0

Antall justerbare enhetsfesteører:

2

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

9

Antall medleverte stusser:

6

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blinddeksel/-plate

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Med skillevegg:

nei

Flexi+ innfelt boks høy ring med 6 løp for inntil 3 platelag med tilhørende stenderfeste. Flexi+ boksene har et større boksvolum for bedre plass til koblinger, styreenheter og generelt mer luft for økt levetid for elektronikkprodukter. Festeringen er helgjenget og manuelt justerbar 24-51mm. Ringen justeres ved å skru ringen til ønsket høyde. En høyere festering for inntil 3 platelag leveres som tilbehør og kan byttes forfra etter at boksen er installert i veggen. Boksene har integrert kort skjøtestykke for enkelt å kunne lage bokskombinasjoner, langt skjøtestykke kan benyttes integrert på koblingsromsiden og leveres også som tilbehør. Flexi+ har et stort tilbehørssortiment for enkelt å kunne tilpasse boksen til alle installasjoner.

/

Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO, RISE FR*
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 24-51mm
Kapslingsgrad: IP30
* Standard veggbokser er godkjent for bruk i brannvegger EI30* og EI60* ved bruk av standard gipsplater.
*EI30 og EI60 brannvegg bygget ihht 1364-1:2015. Se monteringsanvisningen for godkjente kombinasjoner og plassering. For å oppnå EI90 brukes spesialdesignede brannbokser fra Flexi+ serien.
Ved flytting av stenderfestet bør det brukes blindplate (elnr 1223805) for tildekking av hull i veggboksen.