Elko - Flexi+ innfelt boks med 6 løp, med stort koblingsrom. Manuelt justerbar festering 9-24mm - EKO10452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Monteringsplate
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160104526
Elnummer
1224874
Leverandørens varenummer
EKO10452
Typebeskrivelse
BOKS LAV RING 6-LØP STENDER
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Monteringsplate
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
Ja
Diameter:
71 mm
Lengde:
134 mm
Bredde:
168 mm
Dybde:
55...55 mm
Innvendig dybde:
53 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
9...24 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
0
Antall justerbare enhetsfesteører:
2
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
0...0 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
9
Antall medleverte stusser:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei
/
Diameter: Ø71mm
Festeskruer: C-C 60mm
Halogenfri: Ja
Glødetrådtestet 850°C
Sertifisert: NEMKO,SEMKO, FIMKO, RISE FR*
Hullfres: 73mm
Platetykkelse: 9-24mm
Kapslingsgrad: IP30
* Standard veggbokser er godkjent for bruk i brannvegger EI30* og EI60* ved bruk av standard gipsplater.
*EI30 og EI60 brannvegg bygget ihht 1364-1:2015. Se monteringsanvisningen for godkjente kombinasjoner og plassering. For å oppnå EI90 brukes spesialdesignede brannbokser fra Flexi+ serien.
Ved flytting av stenderfestet bør det brukes blindplate (elnr 1223805) for tildekking av hull i veggboksen.


