Elko - Fotocelle FC10A IP44 Polarhvit - 3154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type sensor - Lysføler, innbygd
Kontakter - 1 lukker
Innkobling av lysstyrke - 3...400 lx
Utkoblingslysstyrke - 3...400 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last) - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Elko Admiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160315403
Elnummer
1478180
Leverandørens varenummer
3154
Typebeskrivelse
Fotocelle FC16A PH
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Kontakter:
1 lukker
Innkobling av lysstyrke:
3...400 lx
Utkoblingslysstyrke:
3...400 lx
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Utkoblingsforsinkelse:
40 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
C-last:
nei
Med automatisk nattavstenging:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Roterbar:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Driftstemperaturområde:
-30...60 °C
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP44
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Driftsspenning. 230 V 50Hz
Maks strøm: 10 A
Bryterfunksjon: 1-polet gnistfri.
Max startstrøm, innkoblingsstrøm 120A i max 10 msek.
LED: 100W
Belastning glødelamper: 2200 W.
Belastning lysrør: 10A cos 0,9 elektr. reaktor 10A 38 mm lysrør.
Belastning gasslamper: 1600W cos 0,9.
Belastning induktiv: 10A, min.viklingsmotstand 3,0 ohm.
Belastning elektronisk trafo: 10A cos 0,9.
Innebygget transientbeskyttelse på bryteråpning.
Arbeidstemperatur: -30 til +60 C
Egetforbruk: ca 6W.
Tidsforsinkelse innkobling: Ingen.
Tidsforsinkelse utkobling: Ca. 40 sek.
Reguleringsområde: Ca. 3 - 400 lux.
Kapslingsklasse: IP44.
Innebygget testknapp.
Innebygget signallampe
Farge: Polarhvit


