ELKO - Gjenget ring høy for Flexi+ bokser, ringen kan enkelt byttes forfra etter plater er montert. - EKO10459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 24 mm
Diameter - 67 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160104595
Elnummer
1224884
Leverandørens varenummer
EKO10459
Typebeskrivelse
GJENGET HØY RING ENKEL BOKS
Justeringshøyde:
24 mm
Diameter:
67 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
51 mm
Bredde:
67 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Helgjenget lav ring for enkel boks, for platetykkelse 24-36mm. Ringen kan enkelt byttes på boksen forfra etter veggen er ferdigkledd. Praktisk dersom det tilkommer et ekstra platelag etter boksene er montert.
/
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm
/
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm