Elko - H16 / 6-6 Påvegg bryter Polarhvit - 5524

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Vekselbryter

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160552402

Elnummer

1411963

Leverandørens varenummer

5524

Typebeskrivelse

H16/6-6 P bryter PH

Koblingstype:

Vekselbryter

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Hvit

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Type belysning:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

10 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

71 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

28 mm

Innbyggingsdybde:

0 mm

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Påveggsbryter med hurtigklemme.
Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på to forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.
Leveres med bakplate som fungerer som mal.
Ved ombygging til impuls, bruk impulsfjær T47.

Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54

Påveggsbryter dobbel vekselvender.
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).
Hurtigklemme.
Hullavstand i festeplate: 38mm
Halogenfri.
Kobling: 6-6 dobbel vekselvender.
16 A. 250V.
Lysrør 10A.
Kapslingsklasse: IP20.
Avmantlingslengde: 8mm
Antall ledere pr. terminal: 2
Farge: Polarhvit