Utgått

ELKO - H78/44 koblingsboks tom IP44 Polarhvit - 6212

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Klemmer - Andre

  • Tilkoblingsteknikk - Uten klemme

  • Farge - Hvit

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160621207

Elnummer

1240122

Leverandørens varenummer

6212

Typebeskrivelse

H78/44 Kobl.boks tom IP

Monteringsmetode:

Påvegg

Klemmer:

Andre

Tilkoblingsteknikk:

Uten klemme

Farge:

Hvit

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Enhet bredde:

72 mm

Enhet høyde:

104 mm

Enhet dybde:

38 mm

Sprutsikker koblingsboks tom for bruk av vrihylser.
Kan også leveres som komplett med koblingsklemmer (12 401 20).