Elko - HDMI Adapter 20cm Hun-Hun - EKO05900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt tilkobling 1 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1 - Kontakt
Type kontakt tilkobling 2 - HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2 - Kontakt
Lengde - 0,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKONNEKT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160590008
Elnummer
6941285
Leverandørens varenummer
EKO05900
Typebeskrivelse
6941285
Type kontakt tilkobling 1:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 1:
Kontakt
Type kontakt tilkobling 2:
HDMI
Tilkoblingstype tilkobling 2:
Kontakt
Lengde:
0,2 m
ELKONNEKT HDMI kontakt. 20cm kabel med HDMI hunn kontakt i begge ender. Kontakten har Keystone hullbilde tilpasset ELKO sentralplater
Benyttes der det ønskes HDMI uttak i en sentralplate. En HDMI kabel kan legges skjult i veggen for å termineres i HDMI tilkoblingen i veggboksen. Ny HDMI kabel til f.eks TV eller kilde kobles til i vegguttaket med en ny HDMI kabel.
Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84
Benyttes der det ønskes HDMI uttak i en sentralplate. En HDMI kabel kan legges skjult i veggen for å termineres i HDMI tilkoblingen i veggboksen. Ny HDMI kabel til f.eks TV eller kilde kobles til i vegguttaket med en ny HDMI kabel.
Passende ELKO Keystone sentralplate i RS16 og ELKO Plus alle farger el.nr: 69 412 81/82/83/84


