ELKO - Hullsag standard 73mm med fjær - EKO07222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell størrelse - 73 mm
Stort tilkoblingsystem - Andre
Overflate - Hardmetall
Med senterbor - Ja
Senterbordiameter - 6,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160722201
Elnummer
8814758
Leverandørens varenummer
EKO07222
Typebeskrivelse
8814758
Nominell størrelse:
73 mm
Stort tilkoblingsystem:
Andre
Overflate:
Hardmetall
Med senterbor:
Ja
Senterbordiameter:
6,5 mm
Arbeidsdybde:
35 mm
Egnet for våt drift:
Ja
Egnet for slagtrekker:
nei
Hullsag for utfresing av 73mm hull til ELKO multiboks. Utskiftbart senterbor. HEX skrue for enkel utskifting av senterbor.Avtagbar senterfjær. Leveres i praktisk pappeske.