Utgått

Elko - Hvitt lys dimmer kit Alu Lysmodulsett til rundt dimmeknapp - 9608

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Andre

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160960801

Elnummer

1427552

Leverandørens varenummer

9608

Typebeskrivelse

1427552

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Andre

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

9006

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klem-/skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Lysmodulsett for hvitt lys rundt dimmerknappen på ELKO Plus dimmere. Settet inneholder lysmodul som monteres over dimmerens tilkoblingsskruer og sentralplate med lysleder.
Leveres med hvit lysdiode og sentralplate i fargene polarhvit, aluminium og sort.

Halogenfri
Farge lys: Hvitt
Farge sentraplate: Aluminium
Passer følgende dimmere:
*600GLI
*315GLE
*630GLE
*420GLE/I
*420GLE
*600GLE/I