Elko - Hvitt lys dimmer kit Polarhvit Lysmodulsett til rundt dimmeknapp - 9606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Anvendelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sett
Avtrykk/indikering - Andre
Anvendelse - Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160960603
Elnummer
1427551
Leverandørens varenummer
9606
Typebeskrivelse
1427551
Modell / utførelse:
Sett
Avtrykk/indikering:
Andre
Anvendelse:
Dimmer
Overvåkningsvindu/lysuttak:
Ja
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klem-/skrufeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Leveres med hvit lysdiode og sentralplate i fargene polarhvit, aluminium og sort.
Halogenfri
Farge lys: Hvitt
Farge sentraplate: Polarhvit
Passer følgende dimmere:
*600GLI
*315GLE
*630GLE
*420GLE/I
*420GLE
*600GLE/I


