Elko - Hybridring høy for Flexi+ bokser, ringen kan enkelt byttes forfra etter plater er montert. - EKO07439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 36 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160743909
Elnummer
1223811
Leverandørens varenummer
EKO07439
Typebeskrivelse
1223811
Justeringshøyde:
36 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Hybridring høy for enke boks, for platetykkelse 24-36mm. Hybridringen kan enkelt byttes på boksen forfra etter veggen er ferdigkledd. Praktisk dersom det tilkommer et ekstra platelag etter boksene er montert.
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm
Halogenfri
Platetykkelse Lav boks: 24-63mm
Platetykkelse høy boks: 24-51mm


