Elko - Hylle for home skap - 6856
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 254 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 100 mm
Materiale - Rustfritt stål
Kapslingstype - Åpen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Link home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160685605
Elnummer
6942647
Leverandørens varenummer
6856
Typebeskrivelse
Hylle for home skap
Bredde:
254 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Kapslingstype:
Åpen
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9006
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Med avskjerming:
nei
Integrert PCB-monteringsteknikk:
nei
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
Sidestilte kapslinger:
nei
Utstyrt med ventilasjonsåpning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type: Hylle.
Farge: Sort.
Chassis: Aluminium.
Størrelse: 10'' - 1U, d= 13,5 cm.


