Utgått

Elko - Impuls rele 16A 2NO 230VAC - EKO01789

ELKO
KopierKopier
Elko - Impuls rele 16A 2NO 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Mekanisk, bryter

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Styrespenning 1 - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160178909

Elnummer

1660848

Leverandørens varenummer

EKO01789

Typebeskrivelse

1660848

Funksjon:

Mekanisk, bryter

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Styrespenning 1:

230...240 V

Type styrespenning 1:

AC

Nominell brytestrøm:

16 A

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

43,5 mm

Antall vekselkontakter:

0

Frekvens styrespenning 1:

50...60 Hz

Styrespenning 2:

110...110 V

Type styrespenning 2:

DC

Matespenningsområde:

24...250 V

Type matespenning:

AC

Maks glødelampelast:

1600 W

Maks lysrørslast:

1300 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

2000 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

900 VA

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

16 A

Manuell drift:

Ja

Impulsrele for styring av for eksempel lys ved hjelp av impulsbrytere. Impulsreleet håndterer de fleste typer lyskilder og kan ha et ubegrenset antall impulsbrytere, og kan benyttes i trappeganger, korridorer eller andre lokasjoner der det ønskes å skru av og på av lyset flere steder. Det er også mulig å overstyre reelt manuelt med bryter i forkant av impulsreleet. Impulsreleet holder siste tilstand til ny impuls inntreffer, det er også mulig å manuelt skru av brytersløyfen ved f.eks service eller i perioder der det ikke ønskes påslag med impulsbryter. Maksimal belastning 16A.

Maks belastning: 16A
Spenning: 230VAC / 110VDC
Frekvens: 50Hz
Driftstemperatur: -20 - 50C
Oppbevaringstemperatur: -40 - 70C
Kapslingsgrad: IP20 uten avdekning, IP40 med avdekning. Isolasjonsklasse 2
Tiltrekkingsmoment: 1Nm

Maks antall operasjoner på 1min: 5
Maks antall operasjoner på en dag: 100

Lukkertid på impulsstyring: 50ms - 1sek (anbefalt 200ms)
Responstid ved impuls: 50ms

Kabeltversnitt styrestrøm:
-Entrådet: 0,5 - 4 mm²
-Flertrådet: 1 - 4mm²

Kabeltversnitt laststrøm:
-Entrådet: 1,5 - 4mm²
-Flertrådet: 1,5 - 4mm²