Utgått

ELKO - Innfellingsramme hvit FOR 8U - 6862

ELKO
KopierKopier
ELKO - Innfellingsramme hvit FOR 8U

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Bredde - 293 mm

  • Høyde - 397 mm

  • Dybde - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160686206

Elnummer

6942668

Leverandørens varenummer

6862

Typebeskrivelse

6942668

19 tommers nivå:

Uten

19 tommers profilskinne:

Uten

Bredde:

293 mm

Høyde:

397 mm

Dybde:

2 mm

Antall dører:

0

Type ventilasjon:

Uten

Med takplate:

nei

Med frontdør:

nei

Med bakdør:

nei

Med sidevegger:

nei

Med sokkel:

nei

Demonterbar:

nei

Anvendelsesområde:

Innvendig

ETSI-tilpasset:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Type overflate:

Lakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Utførelse for utvidet temperaturområde:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

ELKO Link Home - Innfellingsramme til 8 unit 10'' skap - Hvit RAL9010. Passer til 8 unit skap el.nr: 69 426 66.

Type: Innfellingsramme.
Farge: Hvit RAL9010.
Chassis: Stål.
Mål utvendig: 444,5 mm x 342,5 mm.