Utgått

Elko - Kabelsøker sett - 7643

ELKO
KopierKopier
Elko - Kabelsøker sett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks søkedybde - 5 cm

  • Kabelsorteringsfunksjon - nei

  • Egnet for søk etter tre - nei

  • Egnet for søk etter metall - nei

  • Egnet for søk etter plast - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160764300

Elnummer

8080118

Leverandørens varenummer

7643

Typebeskrivelse

Kabelsøker sett

Maks søkedybde:

5 cm

Kabelsorteringsfunksjon:

nei

Egnet for søk etter tre:

nei

Egnet for søk etter metall:

nei

Egnet for søk etter plast:

nei

Ved bruk av ELKO kabelsøkersett finner du enkelt kabelpar ved hjelp av en sender og en mottaker. Senderen kobles direkte til kablene med krokodilleklemmer eller modularplugg.
Ved hjelp av mottakeren kan du følge kablene gjennom tykke vegger, identifisere par, kontrollere polaritet samt konstantere kortslutninger eller jordfeil.
Leveres i solid helsveiset utførelse. Utskiftbart batteri med over 800 timers driftstid.

For indentifikasjon av kabler og kabelpar.
Batteridrift: 9V batteri