Elko - KIT RS16/2+ML opptatt tekst - 3431
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
For merking - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Egnet for lampeeffekt - 0...0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160343109
Elnummer
1410800
Leverandørens varenummer
3431
Typebeskrivelse
KIT RS16/2+ML "opptatt"
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
For merking:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Egnet for lampeeffekt:
0...0 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
0...3000 K
Type merking:
Ensidig
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Virkningsgrad:
0
Bredde:
84 mm
Høyde/dybde:
0 mm
Lengde:
84 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
17 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
17 mm
Innbyggingslengde:
17 mm
Innfellingsdiameter:
17 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Tilkobles 12VAC, 24VAC eller 230VAC.
Sett med RS16/ML I rød og bryter for innfelt montasje
Driftsspenning: 12VAC/DC, 24VAC/DC, 230VAC.
Strømforbruk: Ca. 20 mA.
Lyskilde: Lysdioder.
Farge på lys/linser: Rød.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.


