Elko - Koblingsboks 76 RS SO - EKO40027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 6
Lengde - 83 mm
Bredde - 64 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160400277
Elnummer
1238599
Leverandørens varenummer
EKO40027
Typebeskrivelse
1238599
Antall tilkoblingsklemmer:
6
Lengde:
83 mm
Bredde:
64 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
28 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
12
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Kan utvides med flere koblingsklemmer el.nr: 1238575 og påmonteres strekkavlaster el.nr: 1238574, ved tilkobling av fleksibel kabel.


