Elko - Koblingsboks 77 Polarhvit - 4021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 9
Lengde - 130 mm
Bredde - 70 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP21
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160530509
Elnummer
1238579
Leverandørens varenummer
4021
Typebeskrivelse
Koblingsboks 76 PH
Antall tilkoblingsklemmer:
9
Lengde:
130 mm
Bredde:
70 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
41 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
14
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Koblingsboksen har festeanordning for ELKO Wireless 3-tråd dimmer el.nr: 4541121, som forenkler tilkobling og programmering.
Maks. spenning: 440V
IP21
Maks antall koblinger pr klemme:
5x1,5mm²
4x2,5mm²
3x4mm²
2x6mm²
Halogenfri
Polarhvit
Tiltrekkingsmoment: 1,2Nm


