Elko - Koblingsboks IP55 TOM 82/55 PH Koblingsboks M/TETTE MEMB.NIPL. - AAK185A022528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - 15x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7020160520937
Elnummer
1240182
Leverandørens varenummer
AAK185A022528
Typebeskrivelse
1240182
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
15x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP55
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
100 mm
Enhet dybde:
46 mm
Membraninnføringer for kabel, 12 stk på sidene og 2 i bunnen.
Hulltaking i membranen skal kun utføres med kabel, kabelinnføringen skal ikke bearbeides med verktøy.
Leveres uten koblingsklemmer. Åpne dreneringshull ved montering.
Koblingsboksen er godkjent for:
1,5mm² - 10 koblingsklemmer - Max 30 ledere
2,5mm² - 8 koblingsklemmer - Max 24 ledere
4mm² - 6 koblingsklemmer - Max 20 ledere
6mm² - 5 koblingsklemmer - Max 15 ledere
IP55
750V
Farge: Polarhvit
Mål: 96x96mm
Koblingsboksen er godkjent for:
1,5mm² - 10 koblingsklemmer - Max 30 ledere
2,5mm² - 8 koblingsklemmer - Max 24 ledere
4mm² - 6 koblingsklemmer - Max 20 ledere
6mm² - 5 koblingsklemmer - Max 15 ledere
Halogenfri


