Elko - Koblingsboks RS16/MOD P 4P Polarhvit ELKO - 5956
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 16
Modulmål - 0 mm
Lengde - 84 mm
Bredde - 84 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160595607
Elnummer
6941200
Leverandørens varenummer
5956
Typebeskrivelse
RS16/MOD P koblb 4p. cl
Antall koblingslister som kan monteres:
16
Modulmål:
0 mm
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
17 mm
Modular koblingsboks for 4 par, for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer for påveggmontering. Fungerer som skjøteboks for uskjermet Kat.5 og Kat.6. Kan leveres med alarm og skillebryter. (69 411 99-P/69 411 17-I).
Koblingsboks leveres med LSA+ terminering med fargekode T568A/B.
Påvegg.
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.
Koblingsboks leveres med LSA+ terminering med fargekode T568A/B.
Påvegg.
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.


