Elko - Koblingsboks RS16/MOD Polarhvit 4P M/BR - 6010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall koblingslister som kan monteres - 16
Modulmål - 0 mm
Lengde - 84 mm
Bredde - 84 mm
Dybde - 17 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160601001
Elnummer
6941199
Leverandørens varenummer
6010
Typebeskrivelse
RS16/MOD P koblb 4par b
Antall koblingslister som kan monteres:
16
Modulmål:
0 mm
Lengde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
17 mm
Modular koblingsboks for svakstrøm, tele, data og alarmsystemer. Leveres med sabotasjebryter.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering , med mulighet for tilkobling av 4 par.
Påvegg.
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.
4 par.
Koblingsboksen leveres med LSA+ terminering , med mulighet for tilkobling av 4 par.
Påvegg.
Farge: Polarhvit.
For svakstrøm, tele og data.
4 par.


