Utgått

ELKO - Kombiskap P IT 50A 8K - EKO01917

ELKO
KopierKopier
ELKO - Kombiskap P IT 50A 8K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Beskyttelse - Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

  • Totalt antall grupper - 8

  • Hovedbryter - merkestrøm - 50 A

  • Beskyttelsesklasse IP - IP2XC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160191700

Elnummer

1700803

Leverandørens varenummer

EKO01917

Typebeskrivelse

1700803

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Beskyttelse:

Effektbryter / kombinert jordfeilbryter/automatsikring

Totalt antall grupper:

8

Hovedbryter - merkestrøm:

50 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Antall faser:

3

Antall direkte grupper:

8

Antall lysgrupper:

0

Antall grupper etter jordfeilbryteren:

0

Antall jordfeilautomater:

8

Antall jordfeilbrytere 30mA:

0

Antall jordfeilbrytere 300mA:

0

Antall poler i hovedbryteren:

3

Komfyrtilkobling:

1-faset

Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:

Ja

Med stikkontakt:

nei

Med ringetransformator:

nei

Overspenningsvern:

nei

Kapslingsmateriale:

Stål

Utvidelsesmulighet:

nei

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Låsbar:

nei

Sikringskap kombinert med svakstrømsdel for IT-nett 230V. Leveres med 50A selektivt kombivern, samt 8 jordfeilautomater