Elko - Lærslire for Elko Kniven - 9520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 0 mm
Formen på bladet - Andre
Kabelkniv - nei
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160952004
Elnummer
8814772
Leverandørens varenummer
9520
Typebeskrivelse
Lærslire FOR kniv
Bladlengde:
0 mm
Formen på bladet:
Andre
Kabelkniv:
nei
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Lærslire for ELKOkniven el.nr:88 147 60


