Elko - L292 Utforingsring 10mm - 8173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 10 mm
Diameter - 83 mm
Form - Rund
Bruksområde - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160817303
Elnummer
1222870
Leverandørens varenummer
8173
Typebeskrivelse
L292 utforingsring 10mm
Justeringshøyde:
10 mm
Diameter:
83 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
83 mm
Bredde:
83 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Utforingsring 10mm for takboks.
Høyde: 10 mm.
Halogenfri
Høyde: 10 mm.
Halogenfri


