Utgått

Elko - L3046 1x8 lucent mgs/mps Polarhvit - 9212

ELKO
KopierKopier
Elko - L3046 1x8 lucent mgs/mps Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekningsplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160921208

Elnummer

6942634

Leverandørens varenummer

9212

Typebeskrivelse

L3046 1x8 lucent mgs/mp

Type tilbehør/reservedel:

Avdekningsplate

Enkel sentralplate for 1 x LUCENT MGS/MPS i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.

ELKO RS16 enkel sentralplate for 1 x 8 pin LUCENT MGS/MPS
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm