Utgått

Elko - L309 utforingsring 3 MM - 8176

ELKO
KopierKopier
Elko - L309 utforingsring 3 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 3 mm

  • Diameter - 71 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160817600

Elnummer

1224875

Leverandørens varenummer

8176

Typebeskrivelse

L309 utforingsring 3 MM

Justeringshøyde:

3 mm

Diameter:

71 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

nei

3mm utforingsring for veggboks med fast festering. Utforingsringen er kan kombineres med fler, for ønsket høyde.

Høyde: 3 mm.
Sammenbyggbar
Halogenfri