Elko - L3378 Kombinasjonsplate 3 90mm Polarhvit - 4271

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160427106

Elnummer

1411706

Leverandørens varenummer

4271

Typebeskrivelse

L3378 Kombipl.3 90mm

Kombinasjonsplate 90 mm bredde med 3 hull i RS16 utførelse. 90 mm kombinasjonsramme, også kalt tabberamme benyttes der det er behov for å dekke et større område rundt innfelt boks, dersom hulltakingen har blitt for stor.
Ved montering av brytere må festeramme L339 el.nr: 14 107 70 benyttes.
Kombinasjonsplaten leveres med avtagbare mellomstykker som kan fjernes ved montering av doble og triple stikkontakter.

RS16 3 hull
Bredde 90mm.
Med løse mellomstykker.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri.