ELKO - L3411 Radio/tv/satelitt Polarhvit - 9679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Egnet for antall plugger/koblinger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Antenner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160967909
Elnummer
6941684
Leverandørens varenummer
9679
Typebeskrivelse
L3411 Radio/tv/sat.
Anvendelse:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Egnet for antall plugger/koblinger:
3
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Uten merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Enhet bredde:
56 mm
Enhet høyde:
56 mm
Enhet dybde:
9 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel sentralplate for radio/tv/satelitt eller mulitmedia kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm