Utgått

Elko - L390 Kappe F 73 Polarhvit - 8464

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Klemmer - Uten

  • Tilkoblingsteknikk - Uten klemme

  • Farge - Hvit

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP21

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160846402

Elnummer

1238582

Leverandørens varenummer

8464

Typebeskrivelse

L390 Kappe F 73

Monteringsmetode:

Andre

Klemmer:

Uten

Tilkoblingsteknikk:

Uten klemme

Farge:

Hvit

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Enhet bredde:

69 mm

Enhet høyde:

47 mm

Enhet dybde:

28 mm

Kappe for koblingsboks 73, el.nr: 12 385 70.

Farge: Polarhvit.
Halogenfri