Utgått

Elko - L433/28 2XBNC Enkel sentralplate 11mm Polarhvit - 9033

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/28 2XBNC Enkel sentralplate 11mm Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 2

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160903310

Elnummer

6941578

Leverandørens varenummer

9033

Typebeskrivelse

L433/28 2XBNC 11mm PH

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

2

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for 2 x 11 mm BNC kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.