Utgått

ELKO - L433/4 2XBNC 12,5mm Polarhvit - 9082

ELKO
KopierKopier
ELKO - L433/4 2XBNC 12,5mm Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 2

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160908209

Elnummer

6941554

Leverandørens varenummer

9082

Typebeskrivelse

L433/4 2XBNC 12,5mm

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

2

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel sentralplate for 2 x 12,5 mm BNC kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.