Elko - L433/48 Enkel sentralplate for 2 x AMP 110 Kat5 kontakt Polarhvit - 9611

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/48 Enkel sentralplate for 2 x AMP 110 Kat5 kontakt Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Avdekningsplate

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekningsplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160961105

Elnummer

6941688

Leverandørens varenummer

9611

Typebeskrivelse

L433/48 2xAMP 110 kat.

Type tilbehør/reservedel:

Avdekningsplate

Enkel sentralplate for 2 x AMP 110 Kat5 kontakt i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.

ELKO RS16 enkel sentralplate for 2 x AMP 110 Kat5 kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 14,8 x 20,1 mm.