Utgått

Elko - L433/74 1xXLR kont. Polarhvit - 5262

ELKO
KopierKopier
Elko - L433/74 1xXLR kont. Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - XLR

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Med plugger/koblinger - nei

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160526205

Elnummer

6941291

Leverandørens varenummer

5262

Typebeskrivelse

K433/74 1xXLR kont. PH

Anvendelse:

XLR

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

1

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

Ja

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Uttaksretning:

Rett

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Med strekkavlastning:

nei

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Prismeklemme:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

56 mm

Enhet høyde:

56 mm

Enhet dybde:

24 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

XLR kontakt leveres komplett med kontakter, rett sentralplate, festering og skruer. XLR kontakten har loddetilkobling.
Kontaktene passer inn i ELKO kombinasjonsplater.
For påveggmontasje benyttes påveggkapper.

K433 / 1 x XLR kontakt
K433 Komplett XLR kontakt.
Rett utførelse.
Farge: Polarhvit.