Elko - L477/41 4xXLR-kont Polarhvit. - 9426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 4
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160942616
Elnummer
6941781
Leverandørens varenummer
9426
Typebeskrivelse
L477/41 4xXLR-kont
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
4
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Dobbel sentralplate for 4 x XLR kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i ELKO 2 - 3 - 4 og 5 hull kombinasjonsplater.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i ELKO 2 - 3 - 4 og 5 hull kombinasjonsplater.


