ELKO - L552 Linse S16/SLIP55 grønn - 8929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Belysningshette, høy
Farge - Grønn
Påtrykt - Ja
Type feste - Bajonettlås
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160892904
Elnummer
1410862
Leverandørens varenummer
8929
Typebeskrivelse
L552 Linse S16/SLIP55 grønn
Modell / utførelse:
Belysningshette, høy
Farge:
Grønn
Påtrykt:
Ja
Type feste:
Bajonettlås
Grønn linse for S16/SL VP