Utgått

Elko - L608/S740 Vippestykke Lys symbol Polarhvit - 9645

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160964502

Elnummer

1412058

Leverandørens varenummer

9645

Typebeskrivelse

L608/S740 Lys symbol P

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Klikkfeste

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Vippestykke med lysåpning, lysenhet og lys-symbol for bruk når man ønsker å bygge om RS16 bryter til bryter med lys og lys-symbol.
Passer til både påvegg og innfelt.

Vippestykke for RS16 serien med et lite lampesymbol og indikatorlys i vippe.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
Lysenhetens strømtrekk: 1- 1,3mA.