ELKO - L681 Dobbel membrannippel Polarhvit - 9448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Klemmer - Uten
Tilkoblingsteknikk - Uten klemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160944801
Elnummer
1252561
Leverandørens varenummer
9448
Typebeskrivelse
L681 Dob membrannippel
Monteringsmetode:
Andre
Klemmer:
Uten
Tilkoblingsteknikk:
Uten klemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer (lignende):
9010
Enhet bredde:
0 mm
Enhet høyde:
0 mm
Enhet dybde:
0 mm
Membrannippel med 2 gjennomføringer.
Halogenfri
IP44