ELKO - L699 Enkel membrannippel Polarhvit - 9446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160944603
Elnummer
1252563
Leverandørens varenummer
9446
Typebeskrivelse
L699 Enk. membrannippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Membrannippel med 1 stk gjennomføring for sprutsikker koblingsboks, bryter, og stikkontakt.
Membrannippel med 1 gjennomføring.
Halogenfri
IP44
Membrannippel med 1 gjennomføring.
Halogenfri
IP44