Elko - L726 Strekkavlaster VP - 9532

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Klemmer - Uten

  • Tilkoblingsteknikk - Uten klemme

  • Farge - Hvit

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160953209

Elnummer

1238589

Leverandørens varenummer

9532

Typebeskrivelse

L726 Strekkavlaster VP

Monteringsmetode:

Andre

Klemmer:

Uten

Tilkoblingsteknikk:

Uten klemme

Farge:

Hvit

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

RAL-nummer (lignende):

9010

Enhet bredde:

0 mm

Enhet høyde:

0 mm

Enhet dybde:

0 mm

Strekkavlaster for bruk på sprutsikker koblingsboks, bryter og stikkontakt.

Halogenfri