Utgått

Elko - L878 Festebrakett for Flexi16, 95mm S/45 D/45 - 9727

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 16/19 mm

  • Antall innføringer - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160972705

Elnummer

1223864

Leverandørens varenummer

9727

Typebeskrivelse

L878 Brak. 95mm S/4

Utstyrt med:

Monteringsplate

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

16/19 mm

Antall innføringer:

1

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

95 mm

Bredde:

70 mm

Dybde:

45 mm

Diameter:

0 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Uten

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Rød

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Andre

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Festebrakett for Flexi16 enkel og dobbel veggboks med 45mm høyde, med justerbar festering. Festebraketten passer i 95mm lettvegger.
Det behøves 2 stk braketter for hver boks. Veggboksen må festes før veggen lukkes med plate på begge sider.
Leveres med dobbelsidig tape for sikker montering.

Tilbehør for Flexi16 veggbokser
Dybde på veggboks: 45mm
For stendertykkelse: 95 mm.
Halogenfri.