Utgått

Elko - L914 Utforingsring dobbel boks 6mm - 9709

ELKO
KopierKopier
Elko - L914 Utforingsring dobbel boks 6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Diameter - 0 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160970909

Elnummer

1224886

Leverandørens varenummer

9709

Typebeskrivelse

L914 Utf.ring dob.boks

Justeringshøyde:

6 mm

Diameter:

0 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

142 mm

Bredde:

71 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

nei

6mm utforingsring for dobbel veggboks. Utforingsringen er kan kombineres med fler, for ønsket høyde.

Høyde: 6 mm.
Halogenfri
Sammenbyggbar