Elko - L917/10 1xD-SUB 9 pin Polarhvit. - 8862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekningsplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160886200
Elnummer
6941970
Leverandørens varenummer
8862
Typebeskrivelse
L917/10 1xD-SUB 9 pin
Type tilbehør/reservedel:
Avdekningsplate
Enkel skrå sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 17,1 x 11,2 mm.
Festeavstand for kontakt 25 mm
ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 1 x 9 pin D-SUB
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm
Mål på frest hull: 17,1 x 11,2 mm.
Festeavstand for kontakt 25 mm


