Utgått

ELKO - L917/11 1xD-SUB 15 pin Polarhvit. - 8865

ELKO
KopierKopier
ELKO - L917/11 1xD-SUB 15 pin Polarhvit.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160886507

Elnummer

6941971

Leverandørens varenummer

8865

Typebeskrivelse

L917/11 1xD-SUB 15 pin

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Skrå sentraluttak for 1 x 15 pin D-SUB.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.